画像準備中

スクリーン コルサ スモーク

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種APRILIA RSV4RF/RSV4RR 15-19 注文コード55154874 品番2497402
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は主な適合車種・色など36種類から選べます 他の種類を見る

1989年の創立以来、数多くのサーキットで活躍しているスクリーンメーカー。
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らます「ブローモールド」という製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。
時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。

主な適合車種APRILIA RSV4RF/RSV4RR 15-19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25910037
2019-01-04
用途:
バイクカスタム
製造業

切り出したアクリル板を曲げただけ、
縁取りも切り出したままの外観
純正よりも安っぽい見た目であまり気に入らなかった
無駄を省き極限まで軽量化した、
というところに機能美を感じられるのなら気に入るかもしれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする