アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止めなし アラミド
ケブラーSD-SUS18G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55179436
品番
HG-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。
用途
クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質
アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)
220
色
イエロー
サイズ
L
質量(g)
26.6
規格
ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.1
材質(繊維部)
アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
手の平幅(cm)
9.1
ゲージ数
18
耐切創性
E