※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
オカモトの 養生テープ
防炎テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24巻)
注文コード
55185824
品番
No.419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
防炎シートと同等の防炎性能!
優れた手切れで作業効率アップ!
養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!
用途
防炎シートの固定に!
★防炎シートと同等の防炎性脳
幅(mm)
75
色
白
長さ(m)
25
基材
ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生用、仮止め用、目張り
特性
油性ペンで字が書ける、手で切断可能
注意
※不燃テープではございませんのでご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません