大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
買い物かご
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:スチール●外寸:W477×D349×H305mm※キャスター含●上面内寸:W438×D294mm●重量:1.9kg●キャスター直径:50mm●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-71
注文コード
55235637
品番
SL-10DAI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
仕様・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
買い物かごSL-10用の置台です。キャスター付きなので、楽々に移動できます。
仕様
●材質:スチール●外寸:W477×D349×H305mm※キャスター含●上面内寸:W438×D294mm●重量:1.9kg●キャスター直径:50mm●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-71