大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
買い物かご
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:スチール●外寸:W446×D355×H308mm※キャスター含●上面内寸:W406×D300mm●重量:2kg●キャスター直径:50mm●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-70
注文コード
55235664
品番
SL-8DAI
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
買い物かごSL-8/SL-8N用の置台です。キャスター付きなので、楽々に移動できます。
仕様
●材質:スチール●外寸:W446×D355×H308mm※キャスター含●上面内寸:W406×D300mm●重量:2kg●キャスター直径:50mm●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-70