大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
買い物かご
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:スチール●外寸:W516×D379×H549mm※キャスター含上面内寸:W471×D324mm●重量:2.5kg●キャスター直径:50mm●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-76
注文コード
55235698
品番
SL-20TOKOAGEDAI
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
買い物かごSL-20/SB-33用の床上げ置台です。かごの積み上げが少なくても、お客様の手に届きやすいです。キャスター付きなので、楽々に移動できます。
仕様
●材質:スチール●外寸:W516×D379×H549mm※キャスター含上面内寸:W471×D324mm●重量:2.5kg●キャスター直径:50mm●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-76