カラーコード洗浄瓶 2422シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×6本) 注文コード 55258010 品番 2422-3500
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USP Class VI
Nalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能
液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット

仕様●材質●▼本体:LDPE●▼キャップ・チューブ・ノズル:PP●容量(mL):500●キャップタイプ:28●キャップカラー:青●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。 アズワン品番65-5636-93
注意
●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする