薬品識別洗浄瓶 2425シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 55258046 品番 2425-0500
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

USP Class VI
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記
カラーコードにより化学薬品の識別が容易
通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止

仕様●材質【本体】LDPE【キャップ】PP【内部(吸液)チューブ】PPCO●容量(mL):500●対応化学薬品:アソートタイプ(アセトン、エタノール、メタノール、イソプロパノール、蒸留水)●キャップタイプ:28【注意】※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5636-97
注意
※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする