Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄瓶/プッシュボトル
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄びん
薬品識別洗浄瓶 2425シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
55258055
品番
2425-1005JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
USP Class VI
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記
カラーコードにより化学薬品の識別が容易
通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
仕様
●材質【本体】LDPE【キャップ】PP【内部(吸液)チューブ】PPCO●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38〜430【注意】※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。
アズワン品番
65-5637-03
注意
※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。