大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
ショッピングカート ダークグレー PVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55261284
品番
PVN901E-C100
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
様々な用途にお使いいただけるショッピングカートです。
33L用のカゴが2つ載せられます。
買い物用の店舗什器としてお使いいただけるほか、リネンや衣類の運搬、ピッキング作業などにも活躍します。
仕様
●カラー:ダークグレー●寸法:W521×D571×H951mm●セルフかご:上段 タテ1個 下段 タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:7.9kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:135mm
アズワン品番
65-5646-99