大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●カラー:グレー●寸法:W387×D467×H713mm●セルフかご:上段:タテ1個●かご搭載容量:最大6リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:6.9kg●キャスター:直径75mm 車輪幅22mm●ネスティング寸法:155mm●オプション 別料金:旗付きポール
アズワン品番
65-5647-02
注文コード
55261309
品番
PJ3-C75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,400
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
お子様用ショッピングカートです。
6L用のカゴが1つ載せられます。
店舗什器のお手伝いカートとしてご利用いただけます。
仕様
●カラー:グレー●寸法:W387×D467×H713mm●セルフかご:上段:タテ1個●かご搭載容量:最大6リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:6.9kg●キャスター:直径75mm 車輪幅22mm●ネスティング寸法:155mm●オプション 別料金:旗付きポール
アズワン品番
65-5647-02