大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55261354
品番
PJ3-C75-KIRIN
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
お子様用ショッピングカートです。
6L用のカゴが1つ載せられます。
店舗什器のお手伝いカートとしてご利用いただけます。
仕様
●カラー:グレー●寸法:W387×D467×H1720mm●セルフかご:上段:タテ1個●かご搭載容量:最大6リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:6.9kg●キャスター:直径75mm 車輪幅22mm●ネスティング寸法:155mm●オプション 別料金:旗付きポール
アズワン品番
65-5647-16