大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
3個載せショッピングカート グレー W434×D633×H990mm YT99シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55261370
品番
YT99M-C100
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
様々な用途にお使いいただける3段ショッピングカートです。
33L用のカゴが3つ載せられます。
仕様
●カラー:グレー●寸法:W434×D633×H990mm●セルフかご:上段:タテ1個 中段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:9.1kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅32mm●ネスティング寸法:130mm
アズワン品番
65-5647-03