大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
コンパクトショッピングカート グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55261440
品番
ST7-C100
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンパクトなショッピングカートです。
狭い通路などでもご使用いただけます。
18L用のカゴが2つ載せられます。
仕様
●カラー:グレー●寸法:W447×D467×H899mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大18リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:合成樹脂●重量:6.7kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅27mm●ネスティング寸法:124mm
アズワン品番
65-5647-18