エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの 緩衝材・トラックボード
プラダン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
アズワン品番
65-5670-41
注文コード
55263357
品番
EA911BD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様
●材質:ポリプロピレン●衝撃に強く繰り返し使用可能●カラー:ナチュラル●サイズ:1820(W)×910(D)×4(T)mm●重量:990g
アズワン品番
65-5670-41