エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
酸欠注意標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):600×900×1●内容:酸素欠乏症注意事項●取付穴:Φ3.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
注文コード
55266114
品番
EA983AS-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示(指示)に。
酸素欠乏症を起こす原因や症状、対策等が記載された標識です。酸素欠乏症等防止規則および労働安全衛生規則に基づく標識です。
仕様
●サイズ(mm):600×900×1●内容:酸素欠乏症注意事項●取付穴:Φ3.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番
65-5666-44