エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
酸欠注意標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ(mm):680×400×1●内容:酸素欠乏●取付穴:Φ3.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
注文コード
55266130
品番
EA983AS-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示(指示)に。
酸素欠乏症等防止規制および労働安全衛生規則に基づく標識です。酸欠注意事項標識。
仕様
●サイズ(mm):680×400×1●内容:酸素欠乏●取付穴:Φ3.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩ビ●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番
65-5664-21