エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
ワイヤーロープ点検事項 600×900mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55266690
品番
EA983AK-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
当該情報の明示に。
クレーン作業に関する安全標識です。ワイヤーロープの点検事項が図解された樹脂製標識です。
仕様
●サイズ(mm):600×900×1●内容:ワイヤーロープ点検事項●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着
アズワン品番
65-5666-26