分波器 新4K8K衛星放送対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55268484 品番2SPA-K77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

UHF(地デジ)とCS・BS(衛星)の電波を分ける機器。地デジ、CS・BS・UHF・VHF・FM(CATV)の全放送に対応。外来電波(ノイズ)の混入を防ぐシールド構造。あらかじめ出力ケーブル(0.2m)が加工接続されており、テレビやレコーダー等の受信機への接続が簡単です。ケーブルの先端には放送波を識別するタグが付いており、接続ミス(間違え)を予防できます。細くて軟らかく、配線が容易な2.5Cケーブルを採用。コネクタは金メッキタイプ 。新4K8K衛星放送に対応し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」取得品です。

ケーブル長(m)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする