Julabo(ユラボ)
Julabo(ユラボ)の 研究関連用品・実験用必需品
Julabo(ユラボ)の 磁性実験用品
Julabo(ユラボ)の るつぼ
るつぼフタ(磁製) CCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55268948
品番
CC-26
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
るつぼは付属しません。
仕様
●内径(mm):Φ26●適応るつぼ:CT-5●材質:磁製●耐熱温度(℃):1000
アズワン品番
65-5673-94