ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55269754 品番 870-174
参考基準価格(税別)¥392,500 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

あっという間に設置完了。
いろんな場所であなたを支える。
距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに

仕様●最大使用者体重:100kg●タイプ:階段設置タイプ●重量:約46kg●サイズ:幅94×奥行180〜210×高さ75〜85cm、手すり高さ/75・80・85cm(3段階)●最大設置高さ:60cm●接続部の手すり長さ:65〜80、+65〜80cm●材質:各手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム、各ブラケット/アルミニウム合金、各支柱/アルミニウム、高さ調節固定ピン/PE・ステンレス、支柱キャップ/AES樹脂、ベースプレート・固定プレート/ステンレス、滑り止めシート KA・表面/発泡ウレタンゴム、滑り止めシート KA・接着面/アクリル系接着剤、端面保護カバー/塩化ビニル樹脂、その他 樹脂部/PP●入数:1●交換部品等:AT-C共通ベースプレート※製品と同じ梱包状態、AT-C用240手すりセット※1、AT-C用端面保護カバー70cm(4本)、AT-C用端面保護カバー35cm(4本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(4個)、AT-C用端面保護カバーボルト(22個)、AT-C用外支柱(ねじ付)(2本)、AT-C用スライド支柱(シール付)(2本)、AT-C用高さ調節固定ピン(2個)、AT-C用支柱キャップ(2個)、AT-C用支柱プレートカバー(2個)、AT-C用ガタツキ調整用ボルト(4個)、AT-C用支柱固定ボタンボルト(8個)※ワッシャー8枚付き、AT-C用高さ目盛りシール(10枚)、AT-C用警告シール(10枚)、AT-C用可変支柱ブラケットキャップ(8個)、AT-C用回転固定ボルト(8本)※ワッシャー8枚付き、AT-C用滑り止めシートKA(大)(2枚)、AT-C用滑り止めシートKA(小丸)(8枚)、AT-C用端面保護カバー70cm(20本)、AT-C用端面保護カバー35cm(20本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(40個)、AT-C用滑り止めシートKA(大)(10枚)、AT-C用滑り止めシート(小丸)(20枚)、AT-C用ブラケット接続ボルトM6(4本)、AT-C用手すり伸縮固定ボルト(2本)、AT-C用端面保護カバー70cm(60本)、AT-C用端面保護カバー35cm(60本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(120個)、AT-C用滑り止めシートKA(50台セット)、AT-C用ベースプレートW940※製品と同じ梱包状態、AT-C-E1050-S手すりセット(キャップ付)※1、AT-C用S支柱セット、AT-C用端面保護カバー84cm(4本)、AT-C用端面保護カバー19cm(4本)、AT-C用滑り止めシートKA(W940)(2枚)、AT-C用滑り止めシートKA(W940丸)(4枚)、AT-C共通支柱セット、AT-C用ブラケットスペーサー、AT-C-E800-S手すりセット(キャップ付)、AT-C用回転固定受けブラケット、AT-C用支柱接続ブラケット、AT-C S用可変ブラケット(回転部上)、AT-C用伸縮部注意シール(10枚入)、AT-C用品質表示シール(10枚入)、AT-C-E800-S伸縮手すり、AT-C-E1050-S伸縮手すり、AT-C用支柱接続ボルト(10本入)、AT-C用接続支柱セット、AT-C-E800-S接続手すりセット(CAP)、AT-C-E1050-S接続手すりセットR(CAP)、AT-C用接続専用ブラケット●※1 手すり生産先変更により、在庫なくなり次第、切り替えとなります。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。 アズワン品番65-5679-08
注意
●※1 手すり生産先変更により、在庫なくなり次第、切り替えとなります。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする