マフラープラグ

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55271747 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗車時に水を掛ける前にマフラーに差し込むことで水の浸水を防ぐことが出来ます。マフラー内に水が入ったままだと錆の原因にもなります。マフラー口径に合わせてお選びください。
抜き差しがしやすい持ち手付き。

適合サイズ(mm)10〜34 材質PVC、スチール+亜鉛メッキ 質量(g)58 用途洗車時のマフラーへの浸水防止に
注意
※用途以外に使用しないでください。
※マフラーが熱い状態では使用しないでください。
※エンジン始動時は必ず取り外してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55271747 - 40420782 76186 マフラープラグ DAYTONA(デイトナ) マフラープラグ DAYTONA(デイトナ) 1個 789 税込868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:3259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
バイクの洗車用などに!
運輸・通信業

バイクの洗車時にマフラーの水が入らない用。悪天候で強風の時にカバーを外した時マフラーに水が入らないように購入。

対象商品:
55271747
2024-06-08
用途:
洗車時だけでなく、普段も付けています。
自動車・二輪車・自転車関連業

外した時紛失した事があるので、紐をつけました。
車体に繋ぐことで落とすこともないと思います

対象商品:
55271747
2023-10-25
用途:
自動車・バイクの整備
サービス業

今まで軍手を突っ込んで洗車してたのですが、やはり、専用品は便利!
お値段もお手頃なので、もっと早く買っておけばよかったと後悔。

対象商品:
55271747
2024-06-01
用途:
バイクの洗車時
製造業

他社製よりも価格が安くて購入しました。使いがってはいいです。

対象商品:
55271756
2023-07-12
用途:
チャンバー内部洗浄の蓋に
その他業種

弁の厚みと固さが絶妙で、しっかり入りそのまま保持してくれます。アルカリ性の洗浄材を使用しましたが、3回使っても硬化すること無く耐性も良好です。回転させながら入れましたが、弁が変形して馴染んでくれるので密着性がとても良いです。強度は改善されたのかもしれません。内部にチェーンの切れ端を入れてシェイクしても外れない保持力があります。オフシーズンにチャンバー内部のカーボン掃除をするなら固くて直ぐに抜けてしまうオレンジ色の製品よりこちらがベストだと思います。ビニール+ガムテープでの液漏れも掃除から解放されました。

対象商品:
55271747
2023-06-02
用途:
バイクの洗車
オキメバル 様

高圧洗浄機でのオフロード車の洗車の必需品。
価格も安くありがたい。

対象商品:
55271747
2023-03-03
用途:
バイクの洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

WR250Fに使用しています。マフラーの穴をしっかり塞いでくれるので重宝しています。

対象商品:
55271747
2023-03-07
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

バイクのメンテナンスで使用するため今回購入いたしました。洗車時には必要です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする