曜日別特売
AGE-600-452 ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ) 55271783

ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台(1本)注文コード55271783品番AGE-600-452
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!

用途
乗用車・バン用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55271783
2023-12-29
用途: 冬タイア交換作業後のエアーチェックに使用
農・林・水産業

空気圧表示が大きくて見易い。値段はそれなりに高いが、信頼性抜群!
これまで使っていた器具が簡単に壊れれしまったので更新購入したもの。信頼性のあるちゃんとしたメーカーだと判断している。

1が参考にしています
対象商品 : 55271783
2022-06-29
用途: 複数車両の維持管理
株式会社自研センター教育・研究機関

さすがのトップブランド、見やすい表示盤、レバーの節度も気持ちよく、チャックの精度も良いです。値段以外は文句なし。(だけど、良いものなので高いのは当たり前と思う。)

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする