旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ・空気入れ
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ(増圧可)
ゲージボタルEX1200小口径ダブルチャックセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1本)
注文コード
55271808
品番
AGE-1200-870
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
チャックC-870は乗用車〜中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。
先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応
モノタロウ
¥
6,398
¥
7,038
税込
用途
中型トラック
仕様
一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)
670
接続ねじ
チャック側:メネジG1/4
測定精度
±20kPa
測定範囲(kPa)
120〜1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
102×93×850
ホース長さ(mm)
500
最小目盛(kPa)
20