ソケットチャックS

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55271844 品番C-F45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,750

押し込むだけの簡単接続。がっちりバルブをつかんでしっかり充てん。

適合シングルタイヤ用 全長(mm)90 先端径(mm)20 接続方式G1/4外ねじ 機能手放しタイプ 適合車種乗用車 弁の種類オープンタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55271844 C-F45 73795725 C-F48 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ) 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ) 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55271844
2021-05-07
用途:
自動車屋の通常業務にて

知り合いが使っていたのを使ったらビックリ!アサヒのクリップ式を使っていましたが、ヘタってきたのか漏れることが良くありました。押さえなくても良いので、それが無くなっただけでもストレスフリーです。ただ少し高いかな?

対象商品:
55271844
2020-09-05
用途:
タイヤ空気圧調整
その他業種

手放しで作業ができるのでとっても便利です。取り外しの時のエア漏れも最小限に抑えられとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする