旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ・空気入れ
旭産業(エアーゲージ)の タイヤチャック
ソケットチャックSP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55271878
品番
C-E78
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車両にスペアタイヤを装着したまま接続可能なスペアタイヤ専用手放しチャック。
全長(mm)
280
機能
手放しタイプ
タイヤタイプ
シングルタイヤ
適合車種
トラック・バス
弁の種類
オープンタイプ