旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ・空気入れ
旭産業(エアーゲージ)の タイヤチャック
トラックチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55271887
品番
C-B43
参考基準価格(税別)
¥26,620
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。
アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長(mm)
410
機能
手放しタイプ
タイヤタイプ
シングル・ダブル両用
適合車種
トラック・バス
弁の種類
オープンタイプ