AZ13-SEB 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272149 AZ13-SEB 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272149 AZ13-SEB 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272149 AZ13-SEB 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272149

太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55272149 品番 AZ13-SEB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。

発光色 適合公称容量:100F 性能点滅回数:15回/分 材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル 質量(g)172 タイプ防水構造 品種電気二重層キャパシタ 出力電圧(V)3 光源超高輝度LED 公称電圧(V)2.5 出力電流(mA)60 固定方法耐衝撃シリコン封入 使用条件-25℃〜+60℃ 光度(mcd)9300 視認距離1.5km 最大出力(mW)180

商品説明動画

LED大型灯浮標 アンゼンマンBIG4
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50861476
2023-01-17
用途:
定置網
高田屋 様 (農・林・水産業)

この金額で海で使えるソーラー式の点滅灯は他には無いと思う。
明るさも問題ない。

対象商品:
50861458
2020-04-29
用途:
定置網の標識灯に使用しています。
その他業種

海のブイに取り付けして使用していますが、思っていたより、商品が小さいかったけれども、目的の用途は十分はたしていたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする