黄銅製 フルボア型ボールバルブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55274109 品番 48BV008B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。

サイズ8A 材質(本体)黄銅 呼び径(B)1/4 接続方式ネジ式 耐圧(MPa)2.5 ねじ規格ガスねじPTメス 仕上クロームメッキ 使用流体常温の水・空気・油 呼び径(A)8 口径タイプフルボア型 最高許容圧力(MPa)2.75 材質(ハンドル)ステンレス バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
配管部品

コックが全く動かない。
軸のネジをばらしてみたりしましたが、駄目でした。

2025-06-26
用途:
配管部品

レバーの向きで通水・閉鎖を直感的に判るように選択。
ゲート式などの遠目で開閉状態が判りにくいと困る箇所に使用。
全開/全閉のいずれかでしか使用しないので、フルボアのコレを選定。
ただ、レバーストッパーの構造が効く直前に弁体の回転限界が来るようなので、動作範囲は90°より少し小さい。それでも「ほぼフルボア」の開口は得られる。
ハンドル操作はかなり重い。

1人が参考にしています
2025-06-06
用途:
冷却水のライン
建設業・工事業

開閉をほとんどしない場所に使用しています。繰り返し頻度の高い耐久性については分からないが、全く問題なくコスパ最高だと思う。メッキの感じも良いですね。

2025-05-18
用途:
冷却水の多分岐バルブとして
建設業・工事業

機能面では全く問題なし、メーカー品と価格差があり過ぎるので逆に心配が0でないとも。耐久性は要観察

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする