ハンドタップ 1パック(3本入) HTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード55289765 品番HT22M2.5X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる方面で使用される汎用タップです。

仕様●径(mm):22●ピッチ:2.5●食付:5●全長(mm):115●ネジ長(mm):55●溝数:4●等級:JIS2級●シャンク径(mm):17 アズワン品番65-5735-65
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする