NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ハンドタップ
ハンドタップ 1パック(10本入) HTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
55289817
品番
HT10M1.25X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる方面で使用される汎用タップです。
仕様
●径(mm):10●ピッチ:1.25●食付:5●全長(mm):75●ネジ長(mm):32●溝数:4●等級:JIS2級●シャンク径(mm):7
アズワン品番
65-5735-71
商品豆知識
ハンドタップの種類