タフレット-L 1パック(10本入) TFLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード55290036 品番TFL3M0.5X5XP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。

仕様●径(mm):3●ピッチ(mm):0.5●全長(mm):46●ネジ長(mm):18●シャンク径(mm):4.0 アズワン品番65-5737-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする