NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
タフレット-L 1パック(10本入) TFLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
55290045
品番
TFL4M0.5X6XB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に適しています。
仕様
●径(mm):4●ピッチ(mm):0.5●全長(mm):52●ネジ長(mm):15●シャンク径(mm):5.0
アズワン品番
65-5737-39