タフレット-L ロングシャンク 1パック(10本入) TFLLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 仕様●径(mm):4●ピッチ(mm):0.7●全長(mm):100●ネジ長(mm):20●シャンク径(mm):5.0 注文コード55290420 品番TFLL4M0.7X6XBX100
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。

仕様●径(mm):4●ピッチ(mm):0.7●全長(mm):100●ネジ長(mm):20●シャンク径(mm):5.0 アズワン品番65-5737-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする