NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
タフレット-L ロングシャンク 1パック(10本入) TFLLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
仕様
●径(mm):3●ピッチ(mm):0.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):18●シャンク径(mm):4.0
注文コード
55290447
品番
TFLL3M0.5X5XBX100
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):3●ピッチ(mm):0.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):18●シャンク径(mm):4.0
アズワン品番
65-5737-62