NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
タフレット-L ロングシャンク 1パック(10本入) TFLLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
仕様
●径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●全長(mm):120●ネジ長(mm):22●シャンク径(mm):5.5
注文コード
55290517
品番
TFLL5M0.8X6XBX120
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●全長(mm):120●ネジ長(mm):22●シャンク径(mm):5.5
アズワン品番
65-5737-71