タフレット-L ロングシャンク 1パック(5本入) TFLLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 仕様●径(mm):10●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):120●ネジ長(mm):32●シャンク径(mm):7.0 注文コード55290544 品番TFLL10M1.25X7XBX120
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。

仕様●径(mm):10●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):120●ネジ長(mm):32●シャンク径(mm):7.0 アズワン品番65-5737-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする