NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
タフレット-L ロングシャンク 1パック(10本入) TFLLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
55290569
品番
TFLL5M0.8X6XBX150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●全長(mm):150●ネジ長(mm):22●シャンク径(mm):5.5
アズワン品番
65-5737-76