タフレット-L ロングシャンク 1パック(10本入) TFLLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 仕様●径(mm):6●ピッチ(mm):1●全長(mm):150●ネジ長(mm):24●シャンク径(mm):6.0 注文コード55290578 品番TFLL6M1X7XBX150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。

仕様●径(mm):6●ピッチ(mm):1●全長(mm):150●ネジ長(mm):24●シャンク径(mm):6.0 アズワン品番65-5737-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする