NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ロールタップ
タフレット-L ロングシャンク 1パック(5本入) TFLLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
仕様
●径(mm):8●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):150●ネジ長(mm):30●シャンク径(mm):6.2
注文コード
55290605
品番
TFLL8M1.25X7XBX150
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
仕様
●径(mm):8●ピッチ(mm):1.25●全長(mm):150●ネジ長(mm):30●シャンク径(mm):6.2
アズワン品番
65-5737-78