NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM5 NSP5M0シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):5●ピッチ:0.8●食付:2.5●全長(mm):60●ネジ長(mm):8●溝数:3●等級:REG+1 P3●シャンク径(mm):5.5●首下長さ(mm):22●首径(mm):4.0
注文コード
55291454
品番
NSP5M0.8R+1
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):5●ピッチ:0.8●食付:2.5●全長(mm):60●ネジ長(mm):8●溝数:3●等級:REG+1 P3●シャンク径(mm):5.5●首下長さ(mm):22●首径(mm):4.0
アズワン品番
65-5739-35