NスパイラルタップM5 NSP5M0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):5●ピッチ:0.8●食付:2.5●全長(mm):60●ネジ長(mm):8.0●溝数:3●等級:REG+2 P4●シャンク径(mm):5.5●首下長さ(mm):22●首径(mm):4.0 注文コード55291470 品番NSP5M0.8R+2
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):5●ピッチ:0.8●食付:2.5●全長(mm):60●ネジ長(mm):8.0●溝数:3●等級:REG+2 P4●シャンク径(mm):5.5●首下長さ(mm):22●首径(mm):4.0 アズワン品番65-5739-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする