NスパイラルタップM8 NSP8Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):8●ピッチ:1●食付:2.5●全長(mm):70●ネジ長(mm):12●溝数:3●等級:REG+1 P3●シャンク径(mm):6.2●首下長さ(mm):34●首径(mm):6.0 注文コード55291540 品番NSP8M1R+1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):8●ピッチ:1●食付:2.5●全長(mm):70●ネジ長(mm):12●溝数:3●等級:REG+1 P3●シャンク径(mm):6.2●首下長さ(mm):34●首径(mm):6.0 アズワン品番65-5739-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする