NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM8 NSP8Mシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):8●ピッチ:1.25●食付:2.5●全長(mm):70●ネジ長(mm):12●溝数:3●等級:REG+1 P4●シャンク径(mm):6.2●首下長さ(mm):34●首径(mm):6.0
注文コード
55291549
品番
NSP8M1.25R+1
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):8●ピッチ:1.25●食付:2.5●全長(mm):70●ネジ長(mm):12●溝数:3●等級:REG+1 P4●シャンク径(mm):6.2●首下長さ(mm):34●首径(mm):6.0
アズワン品番
65-5739-38