NスパイラルタップM10 NSP10Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):10●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):75●ネジ長(mm):15●溝数:3●等級:REG+1 P4●シャンク径(mm):7.0●首下長さ(mm):39●首径(mm):6.8 注文コード55291567 品番NSP10M1.5R+1
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):10●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):75●ネジ長(mm):15●溝数:3●等級:REG+1 P4●シャンク径(mm):7.0●首下長さ(mm):39●首径(mm):6.8 アズワン品番65-5739-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする