NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM10 NSP10Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55291576
品番
NSP10M1R+2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,030
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):10●ピッチ:1●食付:2.5●全長(mm):75●ネジ長(mm):15.0●溝数:3●等級:REG+2 P4●シャンク径(mm):7.0●首下長さ(mm):39●首径(mm):6.8
アズワン品番
65-5739-59