NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM10 NSP10Mシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):10●ピッチ:1.25●食付:2.5●全長(mm):75●ネジ長(mm):15●溝数:3●等級:REG+1 P4●シャンク径(mm):7.0●首下長さ(mm):39●首径(mm):6.8
注文コード
55291610
品番
NSP10M1.25R+1
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):10●ピッチ:1.25●食付:2.5●全長(mm):75●ネジ長(mm):15●溝数:3●等級:REG+1 P4●シャンク径(mm):7.0●首下長さ(mm):39●首径(mm):6.8
アズワン品番
65-5739-41