NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM18 NSP18Mシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55291689
品番
NSP18M2R
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):18●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):25●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):14.0●首下長さ(mm):56●首径(mm):13.8
アズワン品番
65-5738-95