NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM22 NSP22Mシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径(mm):22●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):115●ネジ長(mm):25●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):17.0●首下長さ(mm):62●首径(mm):16.8
注文コード
55291716
品番
NSP22M2R
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):22●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):115●ネジ長(mm):25●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):17.0●首下長さ(mm):62●首径(mm):16.8
アズワン品番
65-5739-02