NスパイラルタップM30 NSP30Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●径(mm):30●ピッチ:3●食付:2.5●全長(mm):135●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):23.0●首下長さ(mm):72●首径(mm):22.7 注文コード55291768 品番NSP30M3R
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):30●ピッチ:3●食付:2.5●全長(mm):135●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):23.0●首下長さ(mm):72●首径(mm):22.7 アズワン品番65-5739-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする